SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501CD100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967625
Sonepar Artikelnummer
120382957
Hersteller Artikelnummer
3SU10501CD100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1CD10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501CD100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Robuste Echtmetall- und hochwertige Kunststoffkonstruktion
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern (30/40/60 mm) und Farben
- Optionen für beleuchtet/unbeleuchtet und verrastend/tastend
- Kosteneinsparungen durch reduzierten Verdrahtungsaufwand
- Erhöhte Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Zuverlässiger Betrieb, auch unter extremen Bedingungen
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 60 mm, tastend
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand und ist ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


