SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946330
Sonepar Artikelnummer
120382961
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HB100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Material: Hochglanz Metall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, 100%iger Verdrehschutz
- Verrastung: Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Ausführungen: Erhältlich in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung
- Vereinfachte Montage ermöglicht Zeitersparnis und Effizienzsteigerung.
- Industrietauglichkeit sorgt für zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, die den Nutzern hilft, die Produkte optimal zu nutzen.
Pilzdrucktaster
Der Drehentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


