SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, mit Schloss Siemens

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HU100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 85.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946996
Sonepar Artikelnummer
120584565
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HU100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HU10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HU100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
85.1 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.164 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Maße: 40 mm
- Schließnummer: VL5
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet große Flexibilität in der Anwendung
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Robuste Bauweise sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Pilzdrucktaster
Der Siemens Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit einer großen Handhabe und ist für industrielle Anwendungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


