SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau, 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AA500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967786
Sonepar Artikelnummer
120383076
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AA500AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AA500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: blau
- Betätigung: verrastend, Zugentriegelung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Komfortable Bedienung mit großer Handhabe
- Einfacher und schneller Einbau ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung bei Auswahl und Montage
- Robuste Geräte garantieren zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
Leuchtpilzdrucktaster
Der SIRIUS ACT Leuchtpilzdrucktaster ist ein industrietaugliches Bedienfeldgerät mit komfortabler Bedienung und einem robusten Design für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


