SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau, 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AD500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055107
Sonepar Artikelnummer
120584620
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AD500AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AD50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AD500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Ausführungen: Beleuchtet/unbeleuchtet, verrastend/tastend, Zug-/Drehentriegelung
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und reduziert den Verdrahtungsaufwand.
- Flexibilität bei der Auswahl durch grafischen Online-Konfigurator für Geräte, Gehäuse und Beschriftungen.
- Hohe Zuverlässigkeit durch 100%igen Verdrehschutz und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Installation und Nutzung.
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand, ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


