SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AA500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955943
Sonepar Artikelnummer
120584434
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AA500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AA500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Montagedurchmesser: 30 mm
- Verrastend, Zugentriegelung
- Hochdruckreinigung möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Bauweise für den industriellen und Außeneinsatz
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


