SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AD500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955271
Sonepar Artikelnummer
120584438
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AD500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AD50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AD500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Material: Kunststoff, verfügbar in mehreren Farben
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrie- und witterungsbeständig
- Montage: Einfach montierbar ohne Spezialwerkzeug, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl-fest
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Ausführungen (beleuchtet/unbeleuchtet, verrastend/tastend)
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, 30 mm
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


