SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BA500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956032
Sonepar Artikelnummer
120584440
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BA500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BA500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Bauteilgröße: 40 mm
- Verrastend und Zugentriegelung
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verkabelung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Integrationen reduzieren Verdrahtungsaufwand und minimieren Fehlerquellen
- Robustes Design gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeit im Außenbereich
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt beim Auswahl- und Bestellprozess
- Umfangreiche Dokumentation erleichtert den Umgang mit dem Produkt
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe sorgt für eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet innovative Lösungen für Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


