SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AA300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955318
Sonepar Artikelnummer
120382887
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AA300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AA300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Gelb
- Montage: vereinfacht durch Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, für industrielle und Außeneinsätze geeignet
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahlschutz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastend/tastend
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Komfortable Unterstützung beim Konfigurieren und Bestellen von Geräten
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Einfache Montage und Handhabung erhöhen die Effizienz
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, 30 mm
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens ist für eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand konzipiert und verbindet Robustheit mit innovativem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


