SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AD300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955257
Sonepar Artikelnummer
120584437
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AD300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AD30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AD300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, gelb
- Montage: Werkzeuglos durch innovatives Aufschnappkonzept
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Schutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlentsprechend geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Kompakte Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an verschiedene Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch Online-Konfigurator
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Leuchtpilzdrucktaster
Der tastend Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist mit einer großen Handhabe ausgestattet, die eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


