SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BA300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956018
Sonepar Artikelnummer
120382892
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BA300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BA300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
- Durchmesser: 22 mm rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Gelb
- Bedienungsart: Verrastend
- Aufschnappkonzept: Montageschnell, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: Hoch (industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet)
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Steuerung.
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
- Einfache Montage und zuverlässiger Betrieb dank 100%igem Verdrehschutz.
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


