SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BD300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955967
Sonepar Artikelnummer
120382893
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BD300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BD30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BD300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, gelb
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug nötig
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Erhältliche Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Betätigungsarten: verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Dokumentation: umfangreiche Unterlagen (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Leistungsstark beim Befehlen und Melden
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


