SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AD400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955264
Sonepar Artikelnummer
120382888
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AD400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AD40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AD400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Farbe: Grün, weitere Farben verfügbar
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Hochdruckreiniger
- Befestigung: Nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Geringer Montageaufwand dank innovativem design
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Optionen bei Ausführungen und Betätigungsarten
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


