SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AA400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955325
Sonepar Artikelnummer
120584433
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AA400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AA40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AA400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug notwendig
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Bedienung durch seine große Handhabe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


