SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BD400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955974
Sonepar Artikelnummer
120382894
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BD400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BD40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BD400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Bautiefe: 40 mm
- Betätigungsart: tastend
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Verdrahtungsarten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Erhöhung der Flexibilität durch die Möglichkeit, Geräte an verschiedene Steuerungen anzubinden.
- Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen, ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten und Zubehör.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT eignet sich ideal für komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet einen einfachen Montageprozess ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


