SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BA400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956025
Sonepar Artikelnummer
120584439
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BA400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BA40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BA400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Höhe: 40 mm
- Betrieb: verrastend, Zugentriegelung
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Einfaches Montagesystem ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Kompaktes Design mit hohem Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Leuchtpilzdrucktaster
Der SIRIUS ACT Leuchtpilzdrucktaster bietet eine komfortable Betätigung mit einer großen Handhabe und ist für vielfältige industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


