SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AD700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955295
Sonepar Artikelnummer
120382890
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AD700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AD70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AD700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrieweit geeignet und für den Außeneinsatz
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimalisierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfassende Dokumentation für Unterstützung bei Auswahl und Installation
- Geeignet für Reinigung mit Hochdruckstrahl, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Leuchtpilzdrucktaster
Der tastende Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch ein robustes Design und einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


