SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AA700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955950
Sonepar Artikelnummer
120584435
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AA700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AA700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Verrastend mit Zugentriegelung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Interessante Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfaches, werkzeugloses Montieren dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramme
Leuchtpilzdrucktaster
Der SIRIUS ACT Leuchtpilzdrucktaster zeichnet sich durch eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


