SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BA700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956049
Sonepar Artikelnummer
120584441
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BA700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BA700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: robust, industriefähig, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfach montierbar mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


