SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BD700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955998
Sonepar Artikelnummer
120584442
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BD700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BD70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BD700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: geeignet für Hochdruckstrahlreinigung
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Einfachheit: Montage erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Komfort: Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
- Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


