SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AD200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956384
Sonepar Artikelnummer
120584436
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AD200AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AD20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AD200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Varianten: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung
- Besondere Merkmale: 100%iger Verdrehschutz, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Einfachheit: Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich.
- Flexibilität: Weniger Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Kosten- und zeitsparende Installation.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Robuste Bauweise geeignet für den Außeneinsatz.
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 30 mm
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist in einem robusten Design erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


