SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011AD600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955288
Sonepar Artikelnummer
120382889
Hersteller Artikelnummer
3SU10011AD600AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1AD60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011AD600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Installation
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung
- Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für erhöhte Sicherheit
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Konfiguration und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und integrierte Lösungen für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


