SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011BD600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955981
Sonepar Artikelnummer
120382895
Hersteller Artikelnummer
3SU10011BD600AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1BD60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011BD600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Höhe: 40 mm
- Betätigung: tastend
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielfältige Ausführungen und Varianten erhältlich
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT zeichnet sich durch eine große Handhabe aus, die eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


