SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511BA000AA0
Farbe des Knopfes - orange
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968684
Sonepar Artikelnummer
120584621
Hersteller Artikelnummer
3SU10511BA000AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1BA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511BA000AA0
Farbe des Knopfes:
orange
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.061 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, amber
- Montage: Verrastend mit Zugentriegelung
- Montagebohrungen: Nutzenfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für die industrielle Nutzung und den Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Geräte, die auch hohen Druckreinigungen standhalten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Leuchtpilzdrucktaster
Der Leuchtpilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine einfache Betätigung mit einer großen Handhabe und ist für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


