SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AA000AA0
Farbe des Knopfes - orange
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967809
Sonepar Artikelnummer
120584619
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AA000AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AA000AA0
Farbe des Knopfes:
orange
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Durchmesser: 22 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Amber
- Verrastend mit Zugentriegelung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Industrie-tauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Ausführungen und Betätigungsarten
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Leistungsstarkes Produkt für effektives Befehlen und Melden
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


