SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511BD000AA0
Farbe des Knopfes - orange
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968622
Sonepar Artikelnummer
120584622
Hersteller Artikelnummer
3SU10511BD000AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1BD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511BD000AA0
Farbe des Knopfes:
orange
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Verfügbare Farben: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Betätigungsarten: Verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug benötigt
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Einfach zu reinigen, auch mit Hochdruckstrahl.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz für einfache Montage.
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, amber, 40 mm
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


