SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CD000AA0
Farbe des Knopfes - orange
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968721
Sonepar Artikelnummer
120584623
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CD000AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CD000AA0
Farbe des Knopfes:
orange
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage: Schnelles Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Farbauswahl: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Betätigungstyp: Verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Installation und Nutzung
- Einfach montiert, was Zeit und Kosten spart
- Umfassende Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, amber, 60 mm
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


