SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511BA500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968660
Sonepar Artikelnummer
120383084
Hersteller Artikelnummer
3SU10511BA500AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1BA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511BA500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.061 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farben: Blau und mehrere andere Farben
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kabelanschluss: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand.
- 100%iger Verdrehschutz sorgt für Sicherheit während des Einsatzes.
- Große Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung.
- Flexible Anbindungsmöglichkeiten minimieren Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


