SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CA500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968769
Sonepar Artikelnummer
120383092
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CA500AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CA500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Blau
- Verrastend mit Zugentriegelung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielseitige Auswahl an Ausführungen und Funktionen
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit großer Handhabe und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


