SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AA300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967762
Sonepar Artikelnummer
120383074
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AA300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AA300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Verrastend mit Zugentriegelung
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100% Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Systemintegration
- Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
- Einfacher Zugriff auf umfangreiche Dokumentation und Online-Konfigurator
Leuchtpilzdrucktaster
Der Leuchtpilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigungsmöglichkeit mit einer großen Handhabe und vielseitigen Anschlussoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


