SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AD300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967724
Sonepar Artikelnummer
120383078
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AD300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AD30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AD300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Metall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- 100%iger Verdrehschutz reduziert Installationsfehler
- Robuste Geräte sind für den Außeneinsatz geeignet
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar
- Flexibilität bei der Verdrahtung minimiert Fehlerquellen
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb
Der SIRIUS ACT Pilzdrucktaster mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


