SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511BA300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968646
Sonepar Artikelnummer
120383082
Hersteller Artikelnummer
3SU10511BA300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1BA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511BA300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.061 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Gelb
- Höhe: 40 mm
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug mittels innovativem Aufschnappkonzept
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
- Reinigungsmethode: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link unterstützend
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar.
- Industrietauglichkeit gewährleistet durch robustes Design.
- Einfache Handhabung durch große Betätigungsfläche für komfortablen Betrieb.
Leuchtpilzdrucktaster
Der vorrastende Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und überzeugt durch seine robuste Bauweise und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


