SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511BD300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967816
Sonepar Artikelnummer
120383086
Hersteller Artikelnummer
3SU10511BD300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1BD30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511BD300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm, Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integrierter Schutz
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: hochdruckstrahlgeeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfachheit: Komfortable Montage ohne Spezialwerkzeug spart Zeit und Aufwand.
- Robustheit: Hohe Schutzart gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen.
- Flexibilität: Vielseitige Verdrahtungsoptionen reduzieren Fehlerquellen und ermöglichen Anpassungen.
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für individuelle Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit einer großen Handhabe und ist ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


