SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CA300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968745
Sonepar Artikelnummer
120383090
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CA300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CA300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Zusätzliche Funktionen: verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Einfaches Montagekonzept: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Integrierter Verdrehschutz: Bietet 100%igen Schutz gegen Verdrehung während der Montage.
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt.
- Grafischer Online-Konfigurator: Unterstützt bei Auswahl und Bestellung von Geräten und Beschriftungen.
- Umfangreiche Dokumentation: Verfügbar mit Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
- Minimierung von Fehlerquellen: Reduziert Verdrahtungsaufwand durch flexible Anbindungsmöglichkeiten.
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


