SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CD300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968691
Sonepar Artikelnummer
120383094
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CD300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CD30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CD300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Material: Echthochglanzmetall und hochwertiger Kunststoff
- Integration: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Vielfältige Ausführungen in Farbe und Betätigungsart verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung verfügbar
- Einfache Montage, die schnell und effizient ist
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 60 mm
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit einer großen Handhabe und eignet sich ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


