SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AD400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967731
Sonepar Artikelnummer
120383079
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AD400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AD40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AD400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Design: rund
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Durchgängig hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Machbarkeit: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Minimierung von Fehlerquellen durch Standardverdrahtung
- Erhöhte Flexibilität dank variabler Anbindungsoptionen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet ein robustes und flexibles Bedienkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


