SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511EA400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968813
Sonepar Artikelnummer
120584625
Hersteller Artikelnummer
3SU10511EA400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1EA40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511EA400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.061 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbausführung: grün
- Schaltstellungen: 3, verrastet nach Eindrücken
- Entriegelung: durch Zugentriegelung in die Mittelstellung
- Rückzug in die Mittelstellung nach Herausziehen des Knopfes
- Montage: Aufschnappkonzept, nur ein Hand und kein Spezialwerkzeug nötig
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verschiedene Ausführungen: 30/40/60 mm Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Hohe Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Einfache Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts kann der Taster schnell installiert werden.
- Robustheit: Staub-, öl- und laugenresistent, ideal für industrielle Anwendungen.
- Online-Konfigurator: Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten.
- Umfassende Dokumentation: Verfügbar für eine einfache Integration und Nutzung.
Leuchtpilzdrucktaster
Der SIRIUS ACT Leuchtpilzdrucktaster ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für industrielle Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


