SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CA400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968752
Sonepar Artikelnummer
120383091
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CA400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CA40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CA400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Montagedimension: 60 mm, verrastend
- Zugentriegelung
- Integration mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industriellen Gebrauch
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbar in Durchmessern von 30/40/60 mm und mehreren Farben
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Ausführungen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
Leuchtpilzdrucktaster
Der Leuchtpilzdrucktaster von Siemens bietet eine komfortable Betätigung mit einer großen Handhabe und ist für den industriellen Einsatz konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


