SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CD400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968707
Sonepar Artikelnummer
120383095
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CD400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CD40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CD400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Konstruktion ermöglicht Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung über Standardmethoden sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Varianten: beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Einfaches und schnelles Montieren dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen
- Flexibilität durch diverse Anbindungsoptionen
- Robustheit und Beständigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 60 mm
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und gehört zur einzigartigen Produktreihe von Siemens für Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


