SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AA700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967793
Sonepar Artikelnummer
120383077
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AA700AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AA700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Durchmesser: 30 mm (verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm)
- Material: Metall, hochglanz, klar
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahlgeeignet, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verfügbarkeit: Beleuchtet/unbeleuchtet, verrastend/tastend, Zug-/Drehentriegelung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch moderne Anbindungsmöglichkeiten
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Einzelgeräten und Gehäusen durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, wodurch der Installationsprozess unterstützt wird
- Einfaches Montagesystem ermöglicht schnelle und effiziente Installation
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch in herausfordernden Umgebungen
Leuchtpilzdrucktaster
Der SIRIUS ACT Pilzdrucktaster bietet eine komfortable Betätigung mit großer Handhabe und ist besonders einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


