SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511BA700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968677
Sonepar Artikelnummer
120383085
Hersteller Artikelnummer
3SU10511BA700AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1BA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511BA700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Montage-Bohrungen: nutfreie Löcher, mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: durchgängig hoch, industriefest, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastend/tastend, Zug-/Drehentriegelung
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Robustes Design für eine zuverlässige Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen
Leuchtpilzdrucktaster
Der Leuchtpilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


