SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CA700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968776
Sonepar Artikelnummer
120383093
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CA700AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CA700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochgradige Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, um den Einsatz zu unterstützen
- Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastend/tastend
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, klar
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


