SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AA200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967755
Sonepar Artikelnummer
120383073
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AA200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AA200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser Pilz: 30/40/60 mm
- Material: Metall mit hochglanz Oberfläche
- Verrastend
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Montage: nutfreie Löcher, da 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckstrahreinigung möglich, ideal für den Außeneinsatz
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung durch seine große Handhabe und ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


