SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511BA200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968639
Sonepar Artikelnummer
120383081
Hersteller Artikelnummer
3SU10511BA200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1BA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511BA200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Mechanismus: verrastend
- Montage: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Kommunikation: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch grafischen Online-Konfigurator
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und vereinfacht die Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


