SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511EA200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968806
Sonepar Artikelnummer
120584624
Hersteller Artikelnummer
3SU10511EA200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1EA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511EA200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg
- Durchmesser: 22 mm, Pilz-Durchmesser: 30/40/60 mm
- Betriebsart: 3 Schaltstellungen, verrastet nach Eindrücken
- Mechanismus: Entrastet durch Zugentriegelung in die Mittelstellung
- Material: Metall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, mit integriertem 100% Verdrehschutz
- Erleichterte Installation: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Hohe Reinigungstauglichkeit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Verschiedene Ausführungen und Optionen für besondere Anforderungen.
Leuchtpilzdrucktaster
Der SIRIUS ACT Leuchtpilzdrucktaster ist ein hochglänzender, runder Drucktaster mit komfortabler Betätigung und vielseitigen technischen Optionen, der für den industriellen Einsatz konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


