SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511ED200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968783
Sonepar Artikelnummer
120584626
Hersteller Artikelnummer
3SU10511ED200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1ED20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511ED200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Höhe: 40 mm
- 3 Schaltstellungen
- Rückzug in die Mittelstellung nach Eindrücken und Herausziehen des Knopfes
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit einer Hand
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für den industriellen und Außeneinsatz
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
- Kostenlose Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Flexibilität durch verschiedene Modellvarianten und Betätigungsarten
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient der komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und einfache Montage.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


