SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511CA200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968738
Sonepar Artikelnummer
120383089
Hersteller Artikelnummer
3SU10511CA200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1CA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511CA200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Größe: 60 mm
- Montage: Verrastend, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug benötigbar
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung
- Einfacher Montageprozess durch das innovative Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz für zuverlässige Installation
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für optimale Nutzerunterstützung
Leuchtpilzdrucktaster
Der Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


