SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511AD600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967748
Sonepar Artikelnummer
120383080
Hersteller Artikelnummer
3SU10511AD600AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1AD60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511AD600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser der Pilzkopfs: 30/40/60 mm
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung oder Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Einfache Montage dank innovativem Konzept und 100%igem Verdrehschutz
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Zugang zu umfangreicher Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 30 mm
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


