SIEMENS - Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511ED600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968790
Sonepar Artikelnummer
120584627
Hersteller Artikelnummer
3SU10511ED600AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1ED60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511ED600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- 3 Schaltstellungen
- Rückzug in Mittelstellung nach Eindrücken und Herausziehen
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industriefähig und für Außeneinsatz geeignet
- Flexible Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Optionen
- Minimierung von Fehlerquellen beim Verdrahten
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagrammen
Leuchtpilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit großer Handhabe und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


