Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Plexiglashaube IP55, Durchsicht zum Anbau an Schaltschranktür

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Plexiglashaube IP55, Durchsicht zum Anbau an Schaltschranktür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WL91110AP030AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624070817

Sonepar Artikelnummer

121289791

Hersteller Artikelnummer

3WL91110AP030AA0

Hersteller Typ

3WL9111-0AP03-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3WL91110AP030AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

1.690 kg

ZUB. Leistungsschalter 3WL2/3/5 Plexiglashaube IP55, Durchsicht zum Anbau an Schaltschranktür Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL bis 6300A. Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden. Die Baugrößen besitzen ein einheitliches Zubehör und sind weltweit verfügbar. Zubehör und Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL zeichnen sich besonders aus durch: 1. Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau mit nur 3 Baugrößen, sowie einheitlichem Zubehör. 2. RoHS-konform. 3. Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie